Références
SAM :51A-36
Rubix :0149-5011064
EAN :3272670392434



Documents
Détails articles : CLE MIXTE 51-A 36
Forgée en acier au chrome vanadium.Alliance de 2 têtes de même ouverture, permettant avec la tête fourche une approche rapide de serrage et un blocage puissant avec la tête polygonale, dont le coudage à 15° assure une manoeuvre aisée en surface plane.Forme adoucie pour le confort de la main.Finition chromée satinée.Tête polygonale avec surface drive.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 36 |
|---|---|
| Longueur | 350 mm |
| Type | clé mixte |
| Finition | satin/chrome |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,82 € HT
/ unité
70,58 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
