Clé de serrage Roebuck 865394

Clé mixte à cliquet métrique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :5061227
Roebuck :865394
Rubix :C600-5285785
EAN :3660338197383
CLE MIXTE A CLIQUET D22

Résumé technique

Ouverture22
Longueur291 mm
Typeclé à cliquet

Documents

Détails articles : CLE MIXTE A CLIQUET D22


Normes: ISO 7738/ISO 691/ ISO 3318/ ISO 1711-1/ DIN ISO 691/ DIN ISO 1711-1/ DIN 3113
Finition mat uniforme.
Système de cliquet à 72 dents.
Angle de reprise de 5° - clé coudée à 15°.
Faible épaisseur pour une meilleure accessibilité.
Inclinaison pour passage de mains.
Levier d’inversion intégré.

Points forts

Dispose du profil Hex-Moov qui préserve votre écrou

Informations techniques


Attributs
Ouverture22
Longueur291 mm
Typeclé à cliquet
25,80 € HT
/ unité
30,96 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h