Clé de serrage Roebuck 4972379
Clé à molette phosphatée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :4972379
Rubix :R600-5308820
EAN :3660338482359



Documents
Détails articles : CLE A MOLETTE 300MM PHOSPHATE
- Norme : ISO 6787
- Acier chrome-vanadium avec finition phosphatée pour plus de résistance
- Davantage d'accessibilité grâce à l'inclinaison de la tête à 22,5°
- Échelle de mesure en mm sur la mâchoire pour obtenir rapidement la taille des écrous, tubes, etc.
- Surfaces des mâchoires parfaitement parallèles
- Poignée ergonomique avec trou d'accroche pour faciliter le stockage
- Poignée affinée pour une meilleure prise en main et une plus grande légèreté pour les grandes dimensions (450 mm et 600 mm)
- Sens de rotation de la molette à gauche
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 36 |
|---|---|
| Longueur | 300 mm |
| Type | clé à molette |
| Finition | phosphate |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,58 € HT
/ unité
47,50 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h