Clé de serrage Facom 45.34

45 - Clés à fourche simple

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :45.34
Rubix :0139-5019963
EAN :3148511051405
CLE FOURCHE GROS EFFORTS 45.34

Résumé technique

Ouverture34
Longueur270 mm
Typeclé plate
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLE FOURCHE GROS EFFORTS 45.34


La clé à fourche simple 45 de FACOM est un outil robuste, idéal pour les travaux de serrage intensifs dans les environnements industriels.

Caractéristiques :
Ce modèle est doté d'une extrémité ouverte plus épaisse, ce qui lui permet de résister à des couples de serrage très élevés sans compromettre sa durabilité. Elle est conçue pour offrir une meilleure maniabilité grâce à son décalage de 15°, ce qui facilite le travail dans les zones encombrées. De plus, un trou de suspension intégré permet de l'accrocher facilement sur un panneau mural ou de la suspendre, réduisant ainsi les risques de perte et améliorant l'organisation des outils.

Spécifications :
• Type : clé à fourche simple
• Décalage : 15° pour une meilleure maniabilité
• Extrémité plus épaisse pour couples de serrage très élevés
• Trou de suspension intégré

Normes :
• ISO 1711-1 : Spécifications générales des clés pour boulons et écrous
• ISO 4229 : Dimensions des clés à fourche
• ISO 691 : Exigences générales pour outils de serrage

Informations sur la marque :
Depuis 1918, FACOM voyage dans les mains des utilisateurs, dans les usines, les garages, les ateliers, les camions, sur les chantiers, de génération en génération. L'histoire de FACOM est intimement liée aux grandes avancées industrielles du XXe siècle, accompagnant l'essor de secteurs clés tels que l'automobile, le rail, l'aviation, l'aéronautique, la plongée sous-marine, la conquête spatiale, le progrès médical, les hautes technologies, les sports extrêmes, les monuments et les grands chantiers. De la modeste clé à molette des débuts aux milliers de références et innovations proposées aujourd'hui, FACOM est devenue la marque leader de l'outillage à main en Europe. Fidèle à sa mission originelle, la marque œuvre chaque jour à mieux servir les professionnels, renforcer leurs performances et améliorer la qualité de leur travail quotidien.

Points forts

• Résistance aux couples de serrage très élevés
• Ergonomie améliorée avec décalage de 15°
• Praticité grâce au trou de suspension intégré
• Polyvalence pour différents secteurs industriels

Applications

Cette clé à fourche est idéale pour les travaux lourds nécessitant un couple de serrage important. Elle est particulièrement adaptée aux secteurs des travaux publics, de la construction navale, du ferroviaire, de l'agriculture, des plates-formes pétrolières et des structures métalliques.

Informations techniques


Attributs
Ouverture34
Longueur270 mm
Typeclé plate
Finitionpolie
21,52 HT
/ unité
25,82 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h