Références
Roebuck :865254
Rubix :C600-5285669
EAN :3660338196157

Documents
Détails articles : CLE MIXTE 6MM
Normes: ISO 3318/ DIN ISO 691 /DIN ISO 1711-1/ NF ISO 7738/ DIN 3113
En acier au chrome vanadium mat.
Alliance de 2 têtes de même ouverture permettant avec la tête fourche une approche rapide de serrage.
Blocage surpuissant avec la tête polygonale dont le coude à 15° assure une manoeuvre aisée en surface plane.
En acier au chrome vanadium mat.
Alliance de 2 têtes de même ouverture permettant avec la tête fourche une approche rapide de serrage.
Blocage surpuissant avec la tête polygonale dont le coude à 15° assure une manoeuvre aisée en surface plane.
Points forts
Excellente prise en main
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 6 |
|---|---|
| Longueur | 102 mm |
| Type | clé mixte |
| Finition | chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 3,29 €
3,20 € HT
/ unité
3,84 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h