Clé mâle coudée Roebuck 5095515, Empreinte: Hex / Allen | Longueur: 208 mm | Finition: Acier
Clé mâle 6 pans longue nickelée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :5095515
Rubix :R600-5308638
EAN :3660338517471


Résumé technique
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 8 mm |
| Longueur | 208 mm |
Documents
Détails articles : CLE MALE LONGUE 8MM
Norme: ISO 2936L
Acier allié entièrement trempé pour une clé solide avec une surface particulièrement résistante pour une plus longue durée de vie et le maintien de la précision nominale.
Acier allié entièrement trempé pour une clé solide avec une surface particulièrement résistante pour une plus longue durée de vie et le maintien de la précision nominale.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 8 mm |
| Longueur | 208 mm |
| Finition | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,41 € HT
/ unité
5,29 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h