Clé mâle coudée Facom 83H.16, Empreinte: Hex / Allen | Longueur: 235 mm | Finition: Phosphate
83H - Clés mâles longues métriques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :83H.16
Rubix :0139-5001371
EAN :3148511241615




Résumé technique
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 16 |
| Longueur | 235 mm |
Documents
Détails articles : CLE MALE LGUE 16 MM 83H.16
Les clés mâles longues métriques Facom 83H sont conçues pour allier précision et durabilité. Elles permettent un serrage efficace et sécurisé des vis et boulons à empreinte hexagonale.
Caractéristiques :
Ces clés longues en L sont fabriquées en acier au silicium, un matériau reconnu pour sa solidité et sa résistance à l’usure. Leur finition phosphatée noire protège efficacement contre la corrosion et prolonge la durée de vie de l’outil. L’inclinaison de la tête sphérique à 90° offre une excellente accessibilité. Le marquage CE confirme leur conformité aux standards européens de sécurité. Elles assurent un ajustement précis sur les vis hexagonales, réduisant ainsi les risques d’endommagement des têtes de vis.
Spécifications :
• Matériau : acier au silicium
• Type : clés hexagonales longues en L
• Tête : fixe avec inclinaison sphérique 90°
• Mesure : métrique
Normes :
• Conformes au marquage CE
• Répondent à la norme ISO 2936 (exigences dimensionnelles et mécaniques pour les clés hexagonales mâles en L)
Caractéristiques :
Ces clés longues en L sont fabriquées en acier au silicium, un matériau reconnu pour sa solidité et sa résistance à l’usure. Leur finition phosphatée noire protège efficacement contre la corrosion et prolonge la durée de vie de l’outil. L’inclinaison de la tête sphérique à 90° offre une excellente accessibilité. Le marquage CE confirme leur conformité aux standards européens de sécurité. Elles assurent un ajustement précis sur les vis hexagonales, réduisant ainsi les risques d’endommagement des têtes de vis.
Spécifications :
• Matériau : acier au silicium
• Type : clés hexagonales longues en L
• Tête : fixe avec inclinaison sphérique 90°
• Mesure : métrique
Normes :
• Conformes au marquage CE
• Répondent à la norme ISO 2936 (exigences dimensionnelles et mécaniques pour les clés hexagonales mâles en L)
Points forts
• Résistance élevée à l’usure et à la corrosion
• Accès facilité aux zones difficiles grâce à la tête sphérique inclinée à 90°
• Ajustement précis sur les vis hexagonales métriques
• Longue durée de vie grâce à l’acier au silicium et à la finition phosphatée
• Accès facilité aux zones difficiles grâce à la tête sphérique inclinée à 90°
• Ajustement précis sur les vis hexagonales métriques
• Longue durée de vie grâce à l’acier au silicium et à la finition phosphatée
Applications
• Maintenance industrielle
• Mécanique générale
• Assemblage d’équipements mécaniques
• Ateliers professionnels
• Usines de production
• Chantiers techniques
• Machines-outils
• Mécanique générale
• Assemblage d’équipements mécaniques
• Ateliers professionnels
• Usines de production
• Chantiers techniques
• Machines-outils
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 16 |
| Longueur | 235 mm |
| Finition | phosphate |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,95 € HT
/ unité
11,94 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h