Clé mâle coudée Roebuck 4971604, Empreinte: Hex / Allen | Longueur: 46.5 mm | Finition: Acier

Clé male coudée 6 pans phosphatée - métrique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :4971604
Rubix :R600-5308551
EAN :3660338515620
CLE MALE 6 PANS COURTE 1,5 MM
brand logo

Résumé technique

Empreintehex / allen
Taille empreinte1,5mm
Longueur46,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLE MALE 6 PANS COURTE 1,5 MM


Norme: ISO 2936
L'alliage d'acier durci garantit une clé résistante, avec une surface extra dure pour une durée de vie prolongée et la conservation de la précision dimensionnelle.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Empreintehex / allen
Taille empreinte1,5mm
Longueur46,5 mm
Finitionacier
0,55 HT
/ unité
0,66 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h