Clé mâle coudée Roebuck 4971636, Empreinte: Hex / Allen | Longueur: 379 mm | Finition: Acier
Clé mâle 6 pans longue phosphatée - métrique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :4971636
Rubix :R600-5308583
EAN :3660338515934


Résumé technique
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 19 mm |
| Longueur | 379 mm |
Documents
Détails articles : CLE MALE 6 PANS LONGUE 19 MM
Norme: ISO 2936L
L'alliage d'acier durci garantit une clé résistante avec une surface extra dure pour une durée de vie prolongée et la conservation de la précision dimensionnelle.
L'alliage d'acier durci garantit une clé résistante avec une surface extra dure pour une durée de vie prolongée et la conservation de la précision dimensionnelle.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 19 mm |
| Longueur | 379 mm |
| Finition | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,45 € HT
/ unité
30,54 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h