Clé mâle coudée Roebuck 4971609, Empreinte: Hex / Allen | Longueur: 85 mm | Finition: Acier
Clé male coudée 6 pans phosphatée - métrique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :5095495
Roebuck :4971609
Rubix :R600-5308556
EAN :3660338515675


Résumé technique
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 5 mm |
| Longueur | 85 mm |
Documents
Détails articles : CLE MALE 6 PANS COURTE 5 MM
Norme: ISO 2936
L'alliage d'acier durci garantit une clé résistante, avec une surface extra dure pour une durée de vie prolongée et la conservation de la précision dimensionnelle.
L'alliage d'acier durci garantit une clé résistante, avec une surface extra dure pour une durée de vie prolongée et la conservation de la précision dimensionnelle.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 5 mm |
| Longueur | 85 mm |
| Finition | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,19 € HT
/ unité
1,43 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h