Clé mâle coudée Roebuck 4971625, Empreinte: Hex / Allen | Longueur: 102 mm | Finition: Acier
Clé mâle 6 pans longue phosphatée - métrique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :827041
Roebuck :4971625
Rubix :R600-5308572
EAN :3660338515828


Résumé technique
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 2 mm |
| Longueur | 102 mm |
Documents
Détails articles : CLE MALE 6 PANS LONGUE 2 MM
Norme: ISO 2936L
L'alliage d'acier durci garantit une clé résistante avec une surface extra dure pour une durée de vie prolongée et la conservation de la précision dimensionnelle.
L'alliage d'acier durci garantit une clé résistante avec une surface extra dure pour une durée de vie prolongée et la conservation de la précision dimensionnelle.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 2 mm |
| Longueur | 102 mm |
| Finition | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,89 € HT
/ unité
1,07 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h