Tournevis dynamométrique Wera 05075851001, Longueur: 175 mm | Couple de serrage, minimum: 2 N.m | Couple de serrage, maximum: 6 N.m
Clé dynamométrique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05075851001
Rubix :4727-5540748
Fabricant :05075851001
EAN :4013288228338

Résumé technique
| Couple de serrage, minimum | 2 N.m |
|---|---|
| Couple de serrage, maximum | 6 N.m |
| Longueur | 175 mm |
Documents
Détails articles : 7515/16 KRAFTFORM SAFE-TORQUE SPEED UNIVERSAL 1, 16 PIECES 1X
7515/16 Kraftform Safe-Torque Speed Universal 1, 16 pièces
1x 7515 Tournevis dynamométrique Kraftform Safe-Torque Speed, 2-6 Nm: 1/4" x 2,0 Nm x 3,0 Nm x 4,0 Nm x 5,0 Nm x 6,0 Nm x 147.5 mm
1x 851/4 Embouts Z: PH 2 x 89 mm
5x 867/4 Embouts TORX® Z BO (= avec alésage): TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm
5x 867/4 Embouts IP TORX PLUS®: 10 IPx89 mm, 15 IPx89 mm, 20 IPx89 mm, 25 IPx89 mm, 30 IPx89 mm
4x 840/4 Embouts Hex-Plus Z: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm
Points forts
Jeu d'outils 16 pièces. Pour le serrage professionnel / le réglage fin professionnel ET le serrage contrôlé. Mécanisme dynamométrique à débrayage sûr avec réglage droite/gauche rapide et cinq couples de serrage au choix (2,0 ; 3,0 ; 4,0 ; 5,0 ; 6,0 Nm) et une position fixe (Torque Lock) pour des couples de desserrage/serrage illimités. Manche à changement rapide pour une robustesse élevée. Pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4". 15 embouts extra-rigides (89 mm de long).
Informations techniques
Attributs
| Couple de serrage, minimum | 2 N.m |
|---|---|
| Couple de serrage, maximum | 6 N.m |
| Longueur | 175 mm |
| Poids | 0,609 kg |
| Précision | ±10 % |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
401,03 € HT
/ lot
481,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours