Clé de serrage SAM 94-SD18
Cle A Pipe Debouchee 6/6 Pans 23 Mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :94-SD18
Rubix :0149-5012847
EAN :3272670412347



Documents
Détails articles : CLE A PIPE 94-SD 18 UC 5 ACE
Clé à pipe 6x6 pans.Forgée en acier au chrome vanadium.Poinçonnage Surface drive.Permet d'appliquer des couples élevés.Finition polie chromée brillante.Forme fine pour faciliter l'accès aux écrous.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 18 |
|---|---|
| Longueur | 198 mm |
| Type | clé à pipe |
| Finition | acier/chrome |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,75 € HT
/ 5 unités
126,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
