Clé de serrage Facom 126A.120
126A - Clés à ergots articulées
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :126A.120
Rubix :0139-5000652
EAN :3148511347034



Documents
Détails articles : CLE A ERGOT ARTICULEE 126A.120
La clé à ergots articulée FACOM 126A est conçue pour offrir une solution efficace et polyvalente dans le serrage et le desserrage des écrous à trous latéraux. Sa conception articulée, combinée à une large plage d'ouverture, en fait un outil adapté à de nombreuses configurations, tout en garantissant confort d'utilisation et précision.
Caractéristiques :
Cette clé se distingue par sa tête articulée équipée d'une rondelle élastique, assurant un fonctionnement fluide et fiable, même en usage intensif. Les ergots, traités pour offrir une dureté élevée, permettent un ajustement optimal sur les écrous spécifiques, réduisant les risques de glissement ou d'endommagement des pièces. Les crochets amovibles renforcent la polyvalence de l'outil, tandis que sa finition chrome satin lui confère une excellente résistance à la corrosion et une durabilité accrue.
Spécifications :
• Utilisation : écrous avec trous latéraux
• Mécanisme : tête articulée avec rondelle élastique
• Ergots : amovibles et traités pour dureté élevée
• Finition : chrome satin
• Attaché : oui
• Matériau principal : acier
Informations sur la marque :
Depuis 1918, Facom accompagne les professionnels sur leurs chantiers, dans les ateliers, les garages, les usines et même dans les véhicules, traversant les générations. Son histoire est étroitement liée aux grandes évolutions industrielles du XXe siècle, soutenant des secteurs clés comme l’automobile, le ferroviaire, l’aéronautique, la plongée sous-marine, la conquête spatiale, le médical, les hautes technologies, les sports extrêmes et les grands travaux. De sa première clé à molette à son vaste catalogue d’outils innovants, Facom s’est imposée comme la marque de référence en outillage à main en Europe. Fidèle à sa mission d’origine, l’entreprise œuvre chaque jour à optimiser la performance des professionnels et la qualité de leur travail. La certification "Origine France Garantie" atteste de son engagement pour une fabrication française, gage d’un savoir-faire reconnu et d’une qualité irréprochable.
Caractéristiques :
Cette clé se distingue par sa tête articulée équipée d'une rondelle élastique, assurant un fonctionnement fluide et fiable, même en usage intensif. Les ergots, traités pour offrir une dureté élevée, permettent un ajustement optimal sur les écrous spécifiques, réduisant les risques de glissement ou d'endommagement des pièces. Les crochets amovibles renforcent la polyvalence de l'outil, tandis que sa finition chrome satin lui confère une excellente résistance à la corrosion et une durabilité accrue.
Spécifications :
• Utilisation : écrous avec trous latéraux
• Mécanisme : tête articulée avec rondelle élastique
• Ergots : amovibles et traités pour dureté élevée
• Finition : chrome satin
• Attaché : oui
• Matériau principal : acier
Informations sur la marque :
Depuis 1918, Facom accompagne les professionnels sur leurs chantiers, dans les ateliers, les garages, les usines et même dans les véhicules, traversant les générations. Son histoire est étroitement liée aux grandes évolutions industrielles du XXe siècle, soutenant des secteurs clés comme l’automobile, le ferroviaire, l’aéronautique, la plongée sous-marine, la conquête spatiale, le médical, les hautes technologies, les sports extrêmes et les grands travaux. De sa première clé à molette à son vaste catalogue d’outils innovants, Facom s’est imposée comme la marque de référence en outillage à main en Europe. Fidèle à sa mission d’origine, l’entreprise œuvre chaque jour à optimiser la performance des professionnels et la qualité de leur travail. La certification "Origine France Garantie" atteste de son engagement pour une fabrication française, gage d’un savoir-faire reconnu et d’une qualité irréprochable.
Points forts
• Tête articulée avec rondelle élastique pour un fonctionnement fluide
• Ergots amovibles pour une adaptabilité maximale
• Ergots traités pour une durabilité et une résistance accrues
• Large plage d'ouverture de 15 à 180 mm selon les modèles
• Finition chrome satin résistante à la corrosion
• Ergots amovibles pour une adaptabilité maximale
• Ergots traités pour une durabilité et une résistance accrues
• Large plage d'ouverture de 15 à 180 mm selon les modèles
• Finition chrome satin résistante à la corrosion
Applications
Cette clé à ergots articulée est idéale pour les travaux de maintenance, de réparation et d’assemblage nécessitant le serrage ou le desserrage d’écrous à trous latéraux. Elle trouve sa place dans les ateliers de mécanique, les environnements industriels, la maintenance de machines, ainsi que dans les secteurs où la précision et la sécurité sont primordiales.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 120 |
|---|---|
| Longueur | 345 mm |
| Type | clé à ergot |
| Finition | satin/chrome |
| Diamètre | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,50 € HT
/ unité
89,40 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h