Clé de serrage SAM 292P-12
Cle A Douille Emmanchee S1
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :292P-12
Rubix :0149-5201578
EAN :3272670338395

Documents
Détails articles : CLE A DOUILLE EMMANCHEE 12 MM
Clé à douilles emmanchée pour vis à accès limité.
Manche ergonomique bimatière antidérapant.
Tête forgée renforcée.
Lame chromée.
Manche ergonomique bimatière antidérapant.
Tête forgée renforcée.
Lame chromée.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 12 |
|---|---|
| Longueur | 255 mm |
| Type | clé à douille |
| Finition | chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,00 € HT
/ 2 unités
61,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
