Clé de serrage Roebuck 865260

Clé mixte métrique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :4972148
Roebuck :865260
Rubix :C600-5285675
EAN :3660338196218
CLE MIXTE 12MM

Résumé technique

Ouverture12
Longueur160 mm
Typeclé mixte
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLE MIXTE 12MM


Normes:  ISO 3318/ DIN ISO 691 /DIN ISO 1711-1/ NF ISO 7738/ DIN 3113
En acier au chrome vanadium mat.
Alliance de 2 têtes de même ouverture permettant avec la tête fourche une approche rapide de serrage.
Blocage surpuissant avec la tête polygonale dont le coude à 15° assure une manoeuvre aisée en surface plane.

Points forts

Excellente prise en main

Informations techniques


Attributs
Ouverture12
Longueur160 mm
Typeclé mixte
Finitionchromé
Promotion
Au lieu de 3,80 €
3,70 € HT
/ unité
4,44 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h