Clé de serrage Facom 105.230
105 - Clés à crémaillère
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :105.230
Rubix :0139-5000569
EAN :3148511313206



Documents
Détails articles : CLE A CREMAILLERE - 105.230 - (UC5)
La clé à crémaillère Facom série 105 est conçue pour les usages intensifs sur chantiers et en exploitation agricole. Dotée d’une ouverture exceptionnelle, elle permet de manipuler une grande variété d’écrous et de boulons.
Caractéristiques :
La série 105 de clés à crémaillère Facom répond aux exigences les plus strictes des professionnels du bâtiment et de l’industrie. Son ouverture de grande capacité s’adapte aux assemblages de dimensions importantes. Le mécanisme réglable par vis sans fin en acier trempé garantit un ajustement fluide et précis de la mâchoire. La finition satinée améliore la résistance à la corrosion et offre une prise en main antiglisse, même dans les environnements gras ou humides. Les faces lisses des mâchoires évitent d’endommager les surfaces des éléments serrés. Robustes et fiables, ces clés s’imposent comme des outils incontournables pour les applications lourdes.
Spécifications :
- Plusieurs modèles disponibles jusqu'à 375 mm de longueur
- Ouverture maximale selon modèle : 60 à 80 mm
- Largeur de la mâchoire : de 34 mm à 45 mm.
- Épaisseur de la mâchoire (E1) : de 17 mm à 22 mm.
- Épaisseur de la tête (E) : de 10 mm à 13 mm.
- Réglage par engrenage à vis sans fin en acier trempé.
- Mâchoire et poignée fixes pour une meilleure stabilité.
- Finition satinée antiglisse.
- Conception robuste pour travaux lourds.
- Poids adapté à la taille pour un bon équilibre entre force et maniabilité.
- Garantie à vie
Normes :
Ce produit est conforme à la norme NF E 74-322, qui définit les exigences techniques et dimensionnelles applicables aux clés à crémaillère utilisées dans un cadre professionnel.
Informations sur la marque :
Facom, fondée en 1918, est l’une des marques les plus reconnues dans le domaine de l’outillage professionnel en Europe. Présente dans plus de 100 pays, la marque est synonyme de fiabilité, d’innovation et de performance. Elle conçoit des outils de haute précision pour les secteurs de l’automobile, de l’aéronautique, de l’industrie et du bâtiment. Sa mission : fournir aux professionnels les outils les plus efficaces, durables et ergonomiques.
Caractéristiques :
La série 105 de clés à crémaillère Facom répond aux exigences les plus strictes des professionnels du bâtiment et de l’industrie. Son ouverture de grande capacité s’adapte aux assemblages de dimensions importantes. Le mécanisme réglable par vis sans fin en acier trempé garantit un ajustement fluide et précis de la mâchoire. La finition satinée améliore la résistance à la corrosion et offre une prise en main antiglisse, même dans les environnements gras ou humides. Les faces lisses des mâchoires évitent d’endommager les surfaces des éléments serrés. Robustes et fiables, ces clés s’imposent comme des outils incontournables pour les applications lourdes.
Spécifications :
- Plusieurs modèles disponibles jusqu'à 375 mm de longueur
- Ouverture maximale selon modèle : 60 à 80 mm
- Largeur de la mâchoire : de 34 mm à 45 mm.
- Épaisseur de la mâchoire (E1) : de 17 mm à 22 mm.
- Épaisseur de la tête (E) : de 10 mm à 13 mm.
- Réglage par engrenage à vis sans fin en acier trempé.
- Mâchoire et poignée fixes pour une meilleure stabilité.
- Finition satinée antiglisse.
- Conception robuste pour travaux lourds.
- Poids adapté à la taille pour un bon équilibre entre force et maniabilité.
- Garantie à vie
Normes :
Ce produit est conforme à la norme NF E 74-322, qui définit les exigences techniques et dimensionnelles applicables aux clés à crémaillère utilisées dans un cadre professionnel.
Informations sur la marque :
Facom, fondée en 1918, est l’une des marques les plus reconnues dans le domaine de l’outillage professionnel en Europe. Présente dans plus de 100 pays, la marque est synonyme de fiabilité, d’innovation et de performance. Elle conçoit des outils de haute précision pour les secteurs de l’automobile, de l’aéronautique, de l’industrie et du bâtiment. Sa mission : fournir aux professionnels les outils les plus efficaces, durables et ergonomiques.
Points forts
- Grande ouverture pour s’adapter aux écrous de gros diamètre.
- Réglage précis et durable grâce à la vis sans fin en acier trempé.
- Réduction des risques de marquage grâce aux mâchoires lisses.
- Excellente prise en main même en conditions difficiles.
- Trois tailles disponibles pour s’adapter à tous les besoins professionnels.
- Réglage précis et durable grâce à la vis sans fin en acier trempé.
- Réduction des risques de marquage grâce aux mâchoires lisses.
- Excellente prise en main même en conditions difficiles.
- Trois tailles disponibles pour s’adapter à tous les besoins professionnels.
Applications
Idéales pour les travaux sur les chantiers de construction, les ateliers agricoles, les installations industrielles ou encore les interventions extérieures où robustesse et adaptabilité sont essentielles. Utilisables sur les écrous de grandes dimensions, elles conviennent parfaitement à la maintenance mécanique, aux opérations de montage ou de démontage d’équipements lourds, même dans des conditions de travail difficiles.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 60 |
|---|---|
| Longueur | 230 mm |
| Type | clé à cliquet |
| Finition | satin/chrome |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,74 € HT
/ unité
45,29 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h