Clé de serrage Facom 31.16X17
31 - Clés à fourches "extra-fines" métriques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :31.16X17
Rubix :0139-5000688
EAN :3148510970806



Documents
Détails articles : CLE FOURCHE PLATE 16X17 MM 31.16X17
31 - Clés à fourches "extra-fines" métriques
- Clés à fourches "extra-fines" : 30 % plus fines qu'une clé à fourches classique = accessibilité maximum.
- Indispensable pour les accès réduits et les contre-écrous.
- Têtes inclinées à 15°.
- Dimensions métriques : de 6 à 24 mm.
- Présentation : chromée satinée.
- Clés à fourches "extra-fines" : 30 % plus fines qu'une clé à fourches classique = accessibilité maximum.
- Indispensable pour les accès réduits et les contre-écrous.
- Têtes inclinées à 15°.
- Dimensions métriques : de 6 à 24 mm.
- Présentation : chromée satinée.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 16x17 |
|---|---|
| Longueur | 250 mm |
| Type | clé plate |
| Finition | satin/chrome |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,92 € HT
/ unité
33,50 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h