Clé de serrage Facom 467B.11
Clés mixtes à cliquet 467B FACOM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :467B.11
Rubix :0139-5289296
EAN :3662424064654




Documents
Détails articles : CLE MIXTE A CLIQUET 11MM 467B.11 UC5
La clé mixte à cliquet métrique Facom 467B est conçue pour offrir une performance de serrage précise, rapide et sécurisée. Grâce à sa conception compacte conforme aux standards aéronautiques, elle combine robustesse, maniabilité et confort d’utilisation.
Caractéristiques :
La clé mixte à cliquet 467B de Facom intègre un mécanisme à 72 dents, garantissant une excellente performance et un angle de reprise à 5° uniquement, parfait pour les zones d’accès restreint. Son profil OGV® maximise le contact entre la douille et la fixation, limitant ainsi les risques d’arrondi et préservant l’intégrité des écrous et boulons. Le jonc de maintien positionné à l’extrémité de la bague bloque l’écrou pour un serrage plus sûr. Grâce à son décalage de 15°, elle contourne plus facilement les obstacles et améliore la maniabilité. Son profil I-Beam, avec une forme arrondie, apporte un confort accru pendant l’utilisation. Enfin, sa conception antidérapante renforce la sécurité en empêchant le glissement lors du serrage ou du desserrage.
Spécifications :
- Finition : chrome satin
- Mécanisme : à cliquet avec 72 dents
- Système de cliquet : inversion par levier
- Décalage de l'extrémité : 15°
- Profil : OGV® avec jonc de maintien
- Forme : I-Beam pour confort d’usage
- Conception : antidérapante.
Normes :
La clé mixte à cliquet 467B est conforme aux principales normes européennes applicables aux outils à main :
- ISO 1711-1 : définit les exigences de performance et de dimensions pour les outils à main, garantissant fiabilité et interchangeabilité ;
- ISO 21982 : spécifie les performances des clés à cliquet, notamment les mécanismes internes et les tests de résistance ;
- ISO 691 / NF ISO 691 : couvre les dimensions des outils d'entraînement, assurant leur compatibilité avec les douilles et accessoires normalisés.
Informations sur la marque :
Facom conçoit et fabrique des outils à main depuis 1918. Présente dans tous les environnements professionnels — ateliers, chantiers, usines, garages — la marque a accompagné les grandes avancées industrielles du XXe siècle. De l’automobile à l’aéronautique, en passant par le ferroviaire, le médical ou les hautes technologies, Facom est devenue une référence européenne. Son engagement pour la performance, la fiabilité et la fabrication française est reconnu, notamment grâce à la certification "Origine France Garantie".
Caractéristiques :
La clé mixte à cliquet 467B de Facom intègre un mécanisme à 72 dents, garantissant une excellente performance et un angle de reprise à 5° uniquement, parfait pour les zones d’accès restreint. Son profil OGV® maximise le contact entre la douille et la fixation, limitant ainsi les risques d’arrondi et préservant l’intégrité des écrous et boulons. Le jonc de maintien positionné à l’extrémité de la bague bloque l’écrou pour un serrage plus sûr. Grâce à son décalage de 15°, elle contourne plus facilement les obstacles et améliore la maniabilité. Son profil I-Beam, avec une forme arrondie, apporte un confort accru pendant l’utilisation. Enfin, sa conception antidérapante renforce la sécurité en empêchant le glissement lors du serrage ou du desserrage.
Spécifications :
- Finition : chrome satin
- Mécanisme : à cliquet avec 72 dents
- Système de cliquet : inversion par levier
- Décalage de l'extrémité : 15°
- Profil : OGV® avec jonc de maintien
- Forme : I-Beam pour confort d’usage
- Conception : antidérapante.
Normes :
La clé mixte à cliquet 467B est conforme aux principales normes européennes applicables aux outils à main :
- ISO 1711-1 : définit les exigences de performance et de dimensions pour les outils à main, garantissant fiabilité et interchangeabilité ;
- ISO 21982 : spécifie les performances des clés à cliquet, notamment les mécanismes internes et les tests de résistance ;
- ISO 691 / NF ISO 691 : couvre les dimensions des outils d'entraînement, assurant leur compatibilité avec les douilles et accessoires normalisés.
Informations sur la marque :
Facom conçoit et fabrique des outils à main depuis 1918. Présente dans tous les environnements professionnels — ateliers, chantiers, usines, garages — la marque a accompagné les grandes avancées industrielles du XXe siècle. De l’automobile à l’aéronautique, en passant par le ferroviaire, le médical ou les hautes technologies, Facom est devenue une référence européenne. Son engagement pour la performance, la fiabilité et la fabrication française est reconnu, notamment grâce à la certification "Origine France Garantie".
Points forts
- Permet un serrage rapide et précis même dans les espaces confinés ;
- Réduit l’usure des fixations grâce au profil OGV® ;
- Améliore la sécurité de l’utilisateur avec une conception antidérapante ;
- Offre un confort prolongé grâce à la forme ergonomique I-Beam ;
- Facilite l’accès aux zones difficiles avec son décalage à 15° ;
- Adaptée aux usages intensifs grâce à une robustesse conforme aux normes aéronautiques.
- Réduit l’usure des fixations grâce au profil OGV® ;
- Améliore la sécurité de l’utilisateur avec une conception antidérapante ;
- Offre un confort prolongé grâce à la forme ergonomique I-Beam ;
- Facilite l’accès aux zones difficiles avec son décalage à 15° ;
- Adaptée aux usages intensifs grâce à une robustesse conforme aux normes aéronautiques.
Applications
La clé mixte à cliquet Facom 467B est recommandée pour les opérations de maintenance, de montage et d’assemblage dans des environnements où l’espace est restreint. Elle est particulièrement adaptée aux secteurs de l’aéronautique, de l’automobile, de la maintenance industrielle, ainsi qu’à l’équipement de production. Elle est idéale pour les techniciens de maintenance, les mécaniciens et les opérateurs en atelier qui recherchent un outil fiable, précis et confortable pour un usage quotidien intensif.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 11 |
|---|---|
| Longueur | 165 mm |
| Type | clé à cliquet |
| Finition | satin/chrome |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,91 € HT
/ unité
22,69 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
