Clés pneumatiques Facom NK.3000FPB, Couple maximal: 2115 N.m | Vitesse à vide: 5300 rpm | Carré d'entraînement: 3/4 ''

Clé à chocs en titane

Voir les informations techniques

Références

Facom :NK.3000FPB
Rubix :0139-5333388
EAN :3148519118322
CLE CHOC TITANIUM 3/4 COMPACT NK.3000FPB (PROMO 1)

Résumé technique

Carré d'entraînement3/4 ''
Couple maximal2115 N.m
Poids3,8 kg
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CLE CHOC TITANIUM 3/4 COMPACT NK.3000FPB (PROMO 1)


Structure allégée en titane, couple de décollage élevé et carré 3/4" : la NK.3000F est taillée pour les travaux lourds sur les engins de chantier et les poids lourds.

Caractéristiques :
La clé à chocs pneumatique NK.3000F repose sur une structure en titane qui allège l'outil tout en améliorant sa durabilité. La gâchette progressive permet un contrôle et une régulation de la vitesse, tandis que le réglage de la puissance et l'inversion s'effectuent d'une seule main. Le déflecteur d'échappement, également en titane, limite les nuisances sonores lors du fonctionnement. La poignée moulée souple apporte une prise en main confortable, complétée par une connectique air comprimé pivotant à 360 degrés qui facilite les angles d'intervention. Le moteur, au concept innovant, contribue à prolonger la durée de vie de l'outil. Conçue pour un usage intensif, cette clé à chocs s'adresse aux interventions sur véhicules industriels et poids lourds.

Spécifications :
- Référence : NK.3000F.
- Diamètre du carré d'entraînement : 3/4".
- Matériau : Titanium Nitride Coated.
- Hauteur : 227 mm.
- Longueur : 227 mm.
- Largeur : 97 mm.
- Poids net : 3,8 kg.
- Source d'alimentation : pneumatique.
- Cadence de frappe : 950 coups par minute.
- Vitesse à vide : 5 100 tr/min.
- Couple maximum : 2 115 N·m.
- Consommation d'air : 178 l/min.
- Pression d'utilisation : 6,2 bar.
- Niveau de vibration : 5,06 m/s² (incertitude k = 0,99).
- Niveau de bruit, pression : 97,8 dB(A) (incertitude k = 3).
- Niveau de bruit, puissance : 108,8 dB(A) (incertitude k = 3).
- Niveau de bruit, pression crête : < 130 dB(C) (incertitude k = 3).
- Raccord air comprimé : 3/8" PT.
- Tuyau air comprimé : 13 mm (1/2").

Normes :
- Directive Machines 2006/42/CE : cette directive européenne encadre les exigences essentielles de sécurité applicables aux machines mises sur le marché.
- EN ISO 11148-6:2012 : cette norme harmonisée fixe les exigences de sécurité pour les machines à moteur portatives non électriques.
- EN ISO 12100:2010 : cette norme définit les principes généraux de conception et d'appréciation du risque pour les machines.
- EN ISO 15744:2008 : cette norme spécifie le code d'essai pour la mesure du bruit émis par les machines portatives non électriques.
- EN ISO 28927-2:2009 : cette norme établit les méthodes d'évaluation des vibrations transmises par les machines portatives tenues à la main, dont les clés à chocs.

Points forts

- Légèreté : la structure en titane réduit la masse de l'outil et limite la fatigue lors d'un usage prolongé.
- Régulation précise : la gâchette progressive ajuste la vitesse selon l'intensité du serrage requis.
- Réduction sonore : le déflecteur d'échappement en titane atténue le bruit à l'échappement de l'air.
- Maniabilité accrue : la connectique pivotant à 360 degrés facilite l'orientation du tuyau d'air comprimé selon la configuration.
- Praticité opérationnelle : le réglage de puissance et l'inversion d'une seule main accélèrent les changements de configuration.

Applications

Cette clé à chocs pneumatique s'utilise sur les véhicules industriels et les poids lourds, notamment pour les opérations de serrage et desserrage de roues, d'éléments de châssis ou de fixations soumises à un couple élevé. Le secteur du transport routier et de la maintenance de flottes trouve dans cet outil un moyen d'intervenir rapidement sur des assemblages volumineux. Les ateliers de mécanique poids lourds, engins agricoles et TP l'emploient pour des cycles de travail répétés grâce à sa conception ciblée pour un usage intensif.

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînement3/4 ''
Couple maximal2115 N.m
Poids3,8 kg
Vitesse à vide5300 rpm
Longueur totale227 mm
858,42 € HT
/ unité
1 030,10 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.