Clés pneumatiques Atlas Copco 8431 0371 00, Couple maximal: 110 N.m
Boulonneuse Hydro Revolver
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Atlas Copco :8431 0371 00
Rubix :3075-5144102
Fabricant :8431037100

Documents
Détails articles : BOULON IMPULS EP 12XS HR-13/C
Boulonneuse hydropneumatique sans coupure EP7XS HR10; couple 20-31 Nm ; vitesse 9000 tr/min -
Informations techniques
Attributs
| Couple maximal | 110 N.m |
|---|---|
| Poids | 1,6 kg |
| Consommation d'air | 12 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 314,56 € HT
/ unité
6 377,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
