Clés pneumatiques CP (Chicago Pneumatic) CP8242-R, Couple maximal: 550 N.m | Vitesse à vide: 11500 rpm | Carré d'entraînement: 1/2 ''
Clés à chocs
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
CP (Chicago Pneumatic) :CP8242-R
Rubix :5114-5218566
Fabricant :6151590240


Résumé technique
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Couple maximal | 550 N.m |
| Poids | 1,2 kg |
Documents
Détails articles : CLE A CHOC 1/2 IMPACT CP8242-R
Confortable, robuste et compacte
Clé à chocs industrielle mini 1/2" composite avec ergot de retenue
Puissant mécanisme de frappe à double marteau jumelé
Poignée composite renforcée et carter avant en aluminium
Régulateur de puissance à 3 positions et inverseur facile d'accès
Gâchette à variation et caoutchouc sur la poignée
Livré avec gaine de protection et crochet de suspension
Clé à chocs industrielle mini 1/2" composite avec ergot de retenue
Puissant mécanisme de frappe à double marteau jumelé
Poignée composite renforcée et carter avant en aluminium
Régulateur de puissance à 3 positions et inverseur facile d'accès
Gâchette à variation et caoutchouc sur la poignée
Livré avec gaine de protection et crochet de suspension
Points forts
Grand confort d'usage : vibration & niveau sonore limités et faible poids
Puissante mais excellent contrôle pour les travaux de serrage / desserrage
Très compacte pour les accès les plus réduits
Excellente durabilité et fiabilité pour la maintenance industrielle et la production
Puissante mais excellent contrôle pour les travaux de serrage / desserrage
Très compacte pour les accès les plus réduits
Excellente durabilité et fiabilité pour la maintenance industrielle et la production
Applications
Fonderies, Assemblage léger, Bois & composite, Véhicules à 2 et 3 roues, Pétrole et gaz, Pétrochimie, Production d'énergie électrique, Industrie minière, Construction, Machines agricoles, Maintenance industrielle
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Couple maximal | 550 N.m |
| Poids | 1,2 kg |
| Vitesse à vide | 11500 rpm |
| Consommation d'air | 600 l/min |
| Longueur totale | 282 mm |
| Niveau sonore | 89 dB |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
807,75 € HT
/ unité
969,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours