Clés pneumatiques Ingersoll Rand 2125QTiMAX, Couple maximal: 450 N.m | Vitesse à vide: 15000 rpm | Carré d'entraînement: 1/2 ''
Clé à chocs série MAX
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ingersoll Rand :2125QTiMAX
Rubix :A518-5001148
Fabricant :45587524

Résumé technique
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Couple maximal | 450 N.m |
| Poids | 1,114 kg |
Documents
Détails articles : CLE A CHOC MINI TITANIUM 1/2' 2125QTIMAX
Idéale pour attaquer n'importe quel travail, la 2125QTiMAX fournit un maximum de puissance avec une maîtrise et une fiabilité incomparables, héritages de plus de cent ans de développement et d'innovation.
Points forts
450 Nm de couple maximum au desserrage - c'est lameilleure performance dans cette catégorie. Le mécanisme de frappe à double marteaux TwinHammer est le mécanisme le plus pluisant et le plus solide qu'on puisse trouver dans l'industrie. Carter en titane : plus résistant et plus léger que l'acier et aussi anticorrosion. Un régulateur à 4 positions permet d'ajuster la puissance à l'application. Inverseur de sens type 1 main pour une plus grande facilité.
Applications
Serrage/Desserrage. Couple moyen.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Couple maximal | 450 N.m |
| Poids | 1,114 kg |
| Vitesse à vide | 15000 rpm |
| Consommation d'air | 113 l/min |
| Niveau sonore | 100 dB |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
497,85 € HT
/ unité
597,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours