Clés pneumatiques Facom NS.A1700F2PB, Couple maximal: 230 N.m | Carré d'entraînement: 1/2 ''

Clé à chocs

Voir les informations techniques

Références

Facom :NS.A1700F2PB
Rubix :0139-5333123
EAN :3662424006869
CLE CHOCS A ANGLE1/2'' NS.A1700F2PB (PROMO 1/2)

Résumé technique

Carré d'entraînement1/2 ''
Couple maximal230 N.m
Poids1,8 kg

Détails articles : CLE CHOCS A ANGLE1/2'' NS.A1700F2PB (PROMO 1/2)


Mécanisme à marteau unique puissant et robuste délivrant un couple de 271 N.m. • La poignée “soft” confortable et ergonomique isole également du froid.• Des pare-chocs de protection confèrent à l'outil une grande durabilité.• Gâchette progressive pour un meilleur contrôle de la vitesse.• Retenue de la douille par jonc de friction, sûr et rapide.• Également disponible en 3/8” : NJ.A1700F2.• Couple de décollement 271 N.m.• Couple de travail 244 N.m.• Coups par minute 1700 cpm.• Vitesse à vide 7200 tr/min.• Carré conducteur 1/2".• Pression de travail 6,2 bar.• Consommation d'air moyenne 143 l/min.• Consommation d'air moyenne 5 cfm.• Connection outil 1/4".• Diamètre tuyau mini. 10 mm • 3/8”.• Vibration 29,96 m/s²/a.• Vibration 14,35 m/s²/K.• Pression acoustique 98 dB(A).• Niveau sonore 109 dB(A).

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînement1/2 ''
Couple maximal230 N.m
Poids1,8 kg
459,23 HT
/ unité
551,08 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.