Clés pneumatiques Facom NS.1600FPB, Couple maximal: 860 N.m | Vitesse à vide: 10000 rpm | Carré d'entraînement: 1/2 ''

Clé à choc

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :NS.1600FPB
Rubix :0139-5333224
EAN :3662424039898
CLE A CHOC 1/2 COMPACT NS.1600FPB (PROMO 1/5)

Résumé technique

Carré d'entraînement1/2 ''
Couple maximal860 N.m
Poids1,3 kg
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLE A CHOC 1/2 COMPACT NS.1600FPB (PROMO 1/5)


La clé à chocs pneumatique NS.1600F de Facom combine un format compact à un couple maximal de 860 N·m. Trois réglages de puissance, une gâchette variable et un inverseur une main permettent d'ajuster l'outil au travail réalisé.

Caractéristiques :
La clé à chocs NS.1600F dispose de trois réglages de puissance associés à un inverseur actionnable d'une seule main, ce qui facilite le passage du serrage au desserrage sans interruption du geste. La gâchette permet de varier la vitesse en fonction de son enfoncement. Le corps monobloc renforce la longévité de l'outil tandis que des absorbeurs de chocs intégrés protègent le mécanisme lors des usages intensifs. La poignée souple résiste aux hydrocarbures et aux solvants, un atout dans les environnements graisseux ou exposés aux fluides d'atelier. Un crochet de suspension livré avec l'outil permet de suspendre aisément l'outil entre deux utilisations. La retenue de la douille s'effectue par jonc et goupille, garantissant un montage sécurisé des accessoires. Ce format compact et léger autorise le travail dans des espaces restreints, notamment sous véhicule ou en zone d'accès difficile (passage de roue, baie moteur, etc.).
De nombreuses pièces de rechange sont disponibles séparément, ce qui facilite la maintenance de l'outil dans la durée.

Spécifications :
- Référence : NS.1600F.
- Entraînement : carré 1/2".
- Couple pic maximum : 860 N·m.
- Coups par minute : 1650 coups/min.
- Vitesse à vide : 10 000 tr/min.
- Consommation d'air : 127 l/min.
- Pression d'utilisation : 6,2 bar.
- Diamètre tuyau recommandé : 10 mm.
- Raccord pneumatique : 1/4" NPT.
- Niveau de bruit (pression) : 91,1 dB(A), incertitude k = 3.
- Niveau de bruit (puissance) : 108,1 dB(A), incertitude k = 3.
- Niveau de bruit crête (pression) : < 130 dB(C), incertitude k = 3.
- Niveau de vibration : 9,57 m/s², incertitude k = 1,44.
- Lubrification : via lubrificateur N.580 (recommandé) ou injection d'huile (1 cm3 d'huile toutes les 8 heures).
- Poids net : 1,3 kg.
- Hauteur : 173 mm.
- Largeur : 61,5 mm.
- Longueur : 111 mm.

Normes :
- Directive Machines 2006/42/CE : cette directive européenne encadre les exigences essentielles de sécurité applicables aux machines mises sur le marché.
- ISO 12100:2010 : cette norme définit les principes généraux de conception relatifs à l'appréciation et à la réduction des risques sur les machines.
- ISO 11148-6:2012 : cette norme fixe les exigences de sécurité spécifiques aux machines portatives à moteur non électrique et spécifiquement les machines d'assemblage pour éléments de fixation filetés.
- ISO 15744:2008 : cette norme établit le code d'essai pour le mesurage du bruit émis par les machines portatives non électriques.
- ISO 28927-2:2009 : cette norme précise les méthodes d'essai pour l'évaluation de l'émission vibratoire des boulonneuses et visseuses.

Points forts

- Maniabilité renforcée : le format compact et léger permet d'intervenir dans des espaces restreints.
- Dosage fin du couple : la gâchette à vitesse variable et la présélection de la puissance évitent d'endommager les filets sensibles.
- Rangement sécurisé : le crochet de suspension évite de laisser traîner l'outil au sol entre deux utilisations.
- Tenue en environnement gras : la poignée souple résiste aux hydrocarbures et aux solvants présents en atelier.
- Disponibilité des pièces : les pièces de rechange séparées facilitent l'entretien sur le long terme.

Applications

La clé à chocs pneumatique NS.1600F de Facom s'utilise pour les opérations de serrage et desserrage à fort couple sur véhicules légers et utilitaires, notamment au niveau des roues et des éléments de transmission. Son format compact favorise les interventions en mécanique automobile dans des zones d'accès restreint, comme les passages de roue ou les compartiments moteur encombrés. Elle trouve également sa place en maintenance industrielle, pour le démontage d'assemblages boulonnés sur des équipements de production.

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînement1/2 ''
Couple maximal860 N.m
Poids1,3 kg
Vitesse à vide10000 rpm
Longueur totale111 mm
288,35 € HT
/ unité
346,02 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.