Clés pneumatiques Ingersoll Rand 1770, Couple maximal: 81 N.m | Vitesse à vide: 160 rpm | Carré d'entraînement: 1/2 ''
Clé à rochets pneumatiques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ingersoll Rand :1770
Rubix :1652-5054337
Fabricant :80103799
EAN :663023020662



Résumé technique
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Couple maximal | 81 N.m |
| Poids | 1,16 kg |
Documents
Détails articles : CLE A ROCHET 1/2 1770 75NM
Modèle économique standard, la clé à rochet 1770 représente un outil de choix pour chaque mécanicien. Cet outil est parfaitement adapté à tous les travaux de dépannage dans le compartiment moteur.
Points forts
Clés puissantes offrant un couple maximal de 81 NmQualité supérieure à un prix abordable.Décélération rapide améliorant la cadence.Tête compacte pour les endroits confinés.
Applications
Serrage/DesserrageCouple moyen
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Couple maximal | 81 N.m |
| Poids | 1,16 kg |
| Vitesse à vide | 160 rpm |
| Consommation d'air | 113 l/min |
| Niveau sonore | 94,8 dB |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
292,32 € HT
/ unité
350,78 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h