Clés pneumatiques SNAP ON Industrial QD1RN25B, Couple maximal: 25 N.m | Carré d'entraînement: 1/4 ''
Clé dynamométrique cliquet tête fixe à déclic réglable
Voir les informations techniquesRéférences
SNAP ON Industrial :QD1RN25B
Rubix :K077-5465666
Détails articles : CLE DYNAMOMETRIQUE 1/4 (5 A 25 NM)
Le brevet américain 4 934 220 s'applique à tous les modèles de têtes à cliquet de la série QD. Le brevet américain 6,125,722 s'applique uniquement aux modèles à tête à cliquet à entraînement 1/4", 3/8" et 1/2".
Arrêt positif : l'instrument ne peut pas être démonté accidentellement s'il est enroulé au-delà de l'échelle.
Précision : ± 4%.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/4 '' |
|---|---|
| Couple maximal | 25 N.m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
409,75 € HT
/ unité
491,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours

