Tournevis isolé Facom ATP3X150VE, Longueur de la lame: 150 mm | Empreinte: Phillips (PH) | Taille empreinte: PH3
Tournevis cruciformes isolés 1000 V FACOM
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :ATP3X150VE
Rubix :0139-5344417
EAN :3662424096815
Détails articles : TOURNEVIS PROTWIST PH3X150 ISOLE 1000V (UC 05)
Le tournevis PROTWIST® ATP.VE de Facom est conçu pour les interventions sur vis cruciformes Phillips® sous tension. Certifié 1000 V, il garantit une sécurité optimale aux professionnels du secteur électrique. Robuste, précis et confortable, il est idéal pour les interventions sur installations électriques.
Caractéristiques :
Le tournevis PROTWIST® ATP.VE se distingue par une fabrication hautement qualitative et une conception orientée vers la sécurité et le confort d’utilisation. Son manche bi-matière Soft Grip offre une excellente ergonomie, même avec des gants ou dans des conditions exigeantes. L’usinage des empreintes par commande numérique assure un ajustement précis à la vis, améliorant le transfert de couple et réduisant l’usure. Le traitement thermique de la lame augmente sa durée de vie et sa résistance.
Spécifications :
• Type de tournevis : cruciforme Phillips®
• Isolation : testé à 10000 volts pendant 10 secondes
• Capacité de dénudage : jusqu'à 18 mm
• Matériau de la lame : bi-métal
• Matière des tiges : acier
• Type de lame : ronde
• Type de poignée : bi-matière avec grip ergonomique
• Traitement thermique : +50 % de durée de vie et +100 % de résistance
• Traitement de la pointe : durci
• Marquage : laser
Normes :
• ISO 8764-1 : spécifie les exigences générales pour les tournevis à main, y compris les dimensions et les tolérances des lames pour vis cruciformes.
• ISO 8764-2 : décrit les exigences de performance pour les tournevis cruciformes, notamment la résistance à la torsion, la robustesse et la durabilité en conditions d'utilisation normale.
• Norme d’isolation : NF EN 60900 - spécifie les exigences de sécurité applicables aux outils isolés utilisés pour les travaux sous tension jusqu’à 1000 V en courant alternatif et 1500 V en courant continu.
• Marquage CE
• Certification : testé individuellement à 10000 volts
• Label : Origine France Garantie
Informations sur la marque :
Depuis 1918, Facom accompagne les professionnels sur leurs chantiers, dans les ateliers, les garages, les usines et même dans les véhicules, traversant les générations. Son histoire est étroitement liée aux grandes évolutions industrielles du XXe siècle, soutenant des secteurs clés comme l’automobile, le ferroviaire, l’aéronautique, la plongée sous-marine, la conquête spatiale, le médical, les hautes technologies, les sports extrêmes et les grands travaux. De sa première clé à molette à son vaste catalogue d’outils innovants, Facom s’est imposée comme la marque de référence en outillage à main en Europe. Fidèle à sa mission d’origine, l’entreprise œuvre chaque jour à optimiser la performance des professionnels et la qualité de leur travail. La certification "Origine France Garantie" atteste de son engagement pour une fabrication française, gage d’un savoir-faire reconnu et d’une qualité irréprochable.
Caractéristiques :
Le tournevis PROTWIST® ATP.VE se distingue par une fabrication hautement qualitative et une conception orientée vers la sécurité et le confort d’utilisation. Son manche bi-matière Soft Grip offre une excellente ergonomie, même avec des gants ou dans des conditions exigeantes. L’usinage des empreintes par commande numérique assure un ajustement précis à la vis, améliorant le transfert de couple et réduisant l’usure. Le traitement thermique de la lame augmente sa durée de vie et sa résistance.
Spécifications :
• Type de tournevis : cruciforme Phillips®
• Isolation : testé à 10000 volts pendant 10 secondes
• Capacité de dénudage : jusqu'à 18 mm
• Matériau de la lame : bi-métal
• Matière des tiges : acier
• Type de lame : ronde
• Type de poignée : bi-matière avec grip ergonomique
• Traitement thermique : +50 % de durée de vie et +100 % de résistance
• Traitement de la pointe : durci
• Marquage : laser
Normes :
• ISO 8764-1 : spécifie les exigences générales pour les tournevis à main, y compris les dimensions et les tolérances des lames pour vis cruciformes.
• ISO 8764-2 : décrit les exigences de performance pour les tournevis cruciformes, notamment la résistance à la torsion, la robustesse et la durabilité en conditions d'utilisation normale.
• Norme d’isolation : NF EN 60900 - spécifie les exigences de sécurité applicables aux outils isolés utilisés pour les travaux sous tension jusqu’à 1000 V en courant alternatif et 1500 V en courant continu.
• Marquage CE
• Certification : testé individuellement à 10000 volts
• Label : Origine France Garantie
Informations sur la marque :
Depuis 1918, Facom accompagne les professionnels sur leurs chantiers, dans les ateliers, les garages, les usines et même dans les véhicules, traversant les générations. Son histoire est étroitement liée aux grandes évolutions industrielles du XXe siècle, soutenant des secteurs clés comme l’automobile, le ferroviaire, l’aéronautique, la plongée sous-marine, la conquête spatiale, le médical, les hautes technologies, les sports extrêmes et les grands travaux. De sa première clé à molette à son vaste catalogue d’outils innovants, Facom s’est imposée comme la marque de référence en outillage à main en Europe. Fidèle à sa mission d’origine, l’entreprise œuvre chaque jour à optimiser la performance des professionnels et la qualité de leur travail. La certification "Origine France Garantie" atteste de son engagement pour une fabrication française, gage d’un savoir-faire reconnu et d’une qualité irréprochable.
Points forts
• Sécurité électrique renforcée grâce à l’isolation 1000 V
• Ergonomie du manche pour un confort maximal
• Résistance à la corrosion grâce au traitement tri-coating
• Transfert de couple optimisé avec usinage précis
• Longévité accrue par le traitement thermique
• Lisibilité durable du marquage laser
• Ergonomie du manche pour un confort maximal
• Résistance à la corrosion grâce au traitement tri-coating
• Transfert de couple optimisé avec usinage précis
• Longévité accrue par le traitement thermique
• Lisibilité durable du marquage laser
Applications
Conçue pour les professionnels de l’électricité, cette gamme est idéale pour les travaux sur tableaux électriques, systèmes de commande, installations industrielles ou résidentielles. Elle convient à tous les techniciens, électriciens, agents de maintenance et intégrateurs système intervenant dans des contextes où la sécurité est primordiale. Elle garantit une protection optimale tout en offrant un excellent confort d’utilisation, même en environnement exigeant.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | phillips (ph) |
|---|---|
| Longueur de la lame | 150 mm |
| Taille empreinte | ph3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,68 € HT
/ unité
16,42 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h