Clapet anti-retour et distributeur d'échappement rapide Asco 34602125
Clapet
Voir les informations techniquesRéférences
Asco :34602125
Rubix :0383-2178167
Fabricant :34602125
EAN :3661475005470
Détails articles : CLAPET ANTI-RETOUR TARAUDE G1/4
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 10 bar |
|---|---|
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -10 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,39 € HT
/ unité
90,47 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

