Ciseaux Facom 841A.3PB, Longueur: 160 mm | Longueur de la lame: 40 mm

Ciseaux

Voir les informations techniques

Références

Facom :841A.3PB
Rubix :0139-5333465
EAN :3148519373202
CISEAUX BI-MATIERE GROS EFFORT 841A.3PB (PROMO 1)

Résumé technique

Détails articles : CISEAUX BI-MATIERE GROS EFFORT 841A.3PB (PROMO 1)


Les ciseaux Facom 841A.3 regroupent en un seul outil les fonctions de coupe, de sertissage et de dénudage pour les travaux électriques et d'installation. La structure intégrale en acier et les poignées bi-matières ergonomiques en font un outil taillé pour un usage intensif en atelier ou sur chantier.

Caractéristiques :
Le 841A.3 intègre une lame en acier inoxydable microdentée, offrant une coupe précise sur des matériaux variés : carton, caoutchouc, cuir, durites et gaines. Trois encoches de dénudage intégrées permettent de traiter les câbles de sections 1,5 mm², 2,5 mm² et 4 mm² sans outil supplémentaire. La partie sertissage, positionnée en pied de lame, couvre une plage de 0,5 à 3,5 mm², tandis que la zone de coupe-câble accepte des multibrins jusqu'à 50 mm². Les poignées bi-matières ergonomiques sont équipées de languettes antidérapantes sur les anneaux et proposent deux gabarits d'œil (grand et petit) pour s'adapter à différentes morphologies de main. L'outil se range dans un étui rigide doté d'un clip ceinture et d'un trou de serrure pour l'accrochage mural.

Spécifications :
- Longueur totale : 160 mm.
- Longueur de lame : 40 mm.
- Matériau lame : acier inoxydable.
- Structure : intégrale acier (lames + poignées).
- Plage de sertissage : 0,5 à 3,5 mm².
- Capacité coupe-câble : 50 mm².
- Fente de dénudage : 1,5 mm² / 2,5 mm² / 4 mm².
- Capacités de coupe de la lame : 0,8 mm (carton), 4,5 mm (caoutchouc), 5 mm (cuir, durites).
- Poignées : bi-matières, un anneau grand et un petit, trou de suspension.
- Accessoires fournis : étui rigide avec clip ceinture et accroche trou de serrure.

Points forts

- Multifonction compact : coupe, sertissage et dénudage réunis dans un seul outil de 160 mm.
- Lame microdentée polyvalente : tient la coupe sur carton, caoutchouc, cuir et durites sans glissement.
- Adaptation morphologique : double gabarit d'œil (grand et petit) et utilisation gaucher comme droitier.
- Rangement et mobilité facilités : étui rigide avec clip ceinture pour le déplacement.

Applications

Couvre un large spectre d'interventions électriques et industrielles :
- Installation et câblage électrique (tableaux, armoires de commande).
- Maintenance industrielle sur câbles, gaines et durites.
- Travaux en hauteur (nacelle, échafaudage) grâce au trou de suspension.
- Chantier de câblage sur bâtiment tertiaire ou résidentiel.

Informations techniques


Attributs
Longueur160 mm
Longueur de la lame40 mm
Matièreacier inoxydable (lame) ; bi-matériau (poignées)
47,91 HT
/ unité
57,49 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h