Ciseaux Roebuck 867697, Longueur: 145 mm | Longueur de la lame: 45 mm

Ciseaux gaines dit électricien

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :867697
Rubix :C600-5299844
EAN :3660338216367
CISEAUX GAINE DIT ELECTRICIEN

Résumé technique

Documents

Détails articles : CISEAUX GAINE DIT ELECTRICIEN


Lames en acier inoxydable.
Assemblage des lames par une vis centrale permettant le resserrage ou le demontage pour laffutage.
Poignées bi-matière ergonomiques.
Grip intérieur pour une préhension optimale.
Diamètre encoche coupe-fils:
6 mm

Informations techniques


Attributs
Longueur145 mm
Longueur de la lame45 mm
Matièreacier inoxydable/polypropylène 
15,68 HT
/ unité
18,82 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h