Ciseaux Facom 841A.9PB, Longueur: 255 mm | Longueur de la lame: 112 mm

Ciseaux multi-usages

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :841A.9PB
Rubix :0139-5163276
EAN :3148518241571
CISEAUX MULTI-USAGE 841A.9PB (PROMO 5)

Résumé technique

Documents

Détails articles : CISEAUX MULTI-USAGE 841A.9PB (PROMO 5)


Ciseaux multi-usages
- Modèle multi-usage, très polyvalent et confort maximum.
- Poignée ergonomique exclusive FACOM pour droitier pour un meilleur confort.
- Idéal pour la coupe de cartons épais, aluminium (d'épaisseur : 0,2 mm), caoutchouc (d'épaiseur : 3mm), cuir (d'épaisseur : 5 mm), corde, etc.
- Lames en acier inoxydable : précision et meilleure durée de vie du tranchant.
- Présentation : branches bi-matière, lames brunies.

Points forts

Modèle multi-usage, très polyvalent et confort maximum.• Poignée ergonomique exclusive FACOM pour droitier pour un meilleur confort.• Idéal pour la coupe de cartons épais, aluminium (d'épaisseur : 0,2 mm), caoutchouc (d'épaiseur : 3mm), cuir (d'épaisseur : 5 mm), corde, etc.

Applications

Pour la coupe de cartons épais, aluminium, caoutchouc, cuir, corde, etc.

Informations techniques


Attributs
Longueur255 mm
Longueur de la lame112 mm
Matièreacier inoxydable
29,42 € HT
/ unité
35,30 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h