Ciseaux Stanley STHT0-14103, Longueur: 250 mm | Longueur de la lame: 60 mm

Coupe-tout

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Stanley :STHT0-14103
Rubix :5511-5299899
EAN :3253560141035
COUPE-TOUT 200 MM (UC6/UU36)

Résumé technique

Documents

Détails articles : COUPE-TOUT 200 MM (UC6/UU36)


Compacte et multimatériaux, la cisaille coupe-tout Stanley intègre une lame solide et une poignée bi-matière ergonomique pour des coupes nettes et répétées sans fatigue. Avec ses 200 mm hors tout, elle trouve sa place aussi bien dans une caisse à outils mobile que sur un établi.

Caractéristiques :
La cisaille coupe-tout Stanley repose sur une conception monobloc pleine soie qui renforce la solidité de l'ensemble et limite les risques de jeu ou de rupture au pivot. La lame de 60 mm de longueur utile reçoit un revêtement titane pour résister à l'usure et produire des coupes nettes sur des matériaux variés. Ses bords légèrement crantés retiennent les matériaux pendant la coupe, évitant les glissements. Un perçage dédié dans la lame permet de sectionner les câbles et fils électriques sans endommager la partie cisaille. La charnière robuste à faible encombrement est resserrable, ce qui prolonge la durée de service de l'outil. La poignée cannelée bi-matière répartit l'effort et maintient la prise en main, même avec des gants. Un ressort de rappel à large ouverture assure le réarmement automatique entre chaque coupe. En position fermée, un système de blocage sécurise le transport, tandis qu'un trou d'accroche facilite le rangement.

Spécifications :
- Référence : STHT0-14103.
- Longueur totale : 200 mm.
- Longueur de lame utile : 60 mm.
- Capacité de coupe acier tendre : jusqu'à 0,6 mm.
- Revêtement de lame : TiN (nitrure de titane).
- Construction : monobloc pleine soie.
- Poignée : bi-matière cannelée ergonomique.
- Ouverture : automatique par ressort de rappel.
- Système de blocage en position fermée : oui.
- Trou d'accroche : oui.

Points forts

- Durabilité accrue : le revêtement nitrure de titane et la construction monobloc retardent l'usure et maintiennent la précision de coupe dans le temps.
- Polyvalence étendue : tôle fine, aluminium, zinc, grillage, cuir, caoutchouc, plastique, câbles...
- Maintien du matériau : les taillants légèrement crantés stabilisent la pièce à couper et réduisent le risque de glissement.
- Confort de prise en main : la poignée bi-matière cannelée limite la fatigue lors d'utilisations répétées.

Applications

La cisaille coupe-tout Stanley est adaptée aux interventions de découpe légère sur des matériaux minces ou souples. En électricité et électrotechnique, le trou dédié la rend directement utilisable pour sectionner câbles et fils. Les travaux de couverture et de bardage mobilisent sa capacité de coupe sur tôle fine, zinc et aluminium mais aussi pare-pluie, bâches et isolants fins. En menuiserie légère, agencement ou pose de revêtements, elle traite la moquette, le cuir et les plastiques souples.

Informations techniques


Attributs
Longueur250 mm
Longueur de la lame60 mm
Matièretitane
25,17 HT
/ unité
30,20 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours