Ciseaux Facom 841A.4, Longueur: 143 mm | Longueur de la lame: 45 mm

Ciseaux d'électriciens gainés

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :841A.4
Rubix :0139-5163275
EAN :3148518233651
CISEAUX ELECTRICIEN BI MATIERE - 841A.4 - (UC5)

Résumé technique

Documents

Détails articles : CISEAUX ELECTRICIEN BI MATIERE - 841A.4 - (UC5)


Les ciseaux d'électriciens gainés Facom sont des outils indispensables pour les professionnels du secteur électrique. Conçus pour allier robustesse, précision et confort, ils facilitent les interventions de coupe sur fils, câbles ou gaines.

Caractéristiques :
Les ciseaux d’électriciens Facom sont équipés de branches surmoulées en bi-matière, offrant une prise en main confortable. Adaptés aussi bien aux droitiers qu’aux gauchers, ils permettent une coupe nette et efficace. Les lames longues sont dotées d’une zone coupe-fil renforcée, ce qui optimise leur polyvalence. La forme et la texture des poignées garantissent un confort d’utilisation même prolongé.

Spécifications :
• Longueur totale : 143 mm
• Longueur de lame : 45 mm
• Matériau des lames : aluminium
• Type de lame : droite avec coupe-fil
• Type de coupe : standard électricien
• Poids net : 80 g
• Type de poignée : ergonomique en plastique bi-matière
• Grip : poignée ergonomique
• Adapté aux droitiers et aux gauchers

Informations sur la marque :
Depuis 1918, Facom accompagne les professionnels sur leurs chantiers, dans les ateliers, les garages, les usines et même dans les véhicules, traversant les générations. Son histoire est étroitement liée aux grandes évolutions industrielles du XXe siècle, soutenant des secteurs clés comme l’automobile, le ferroviaire, l’aéronautique, la plongée sous-marine, la conquête spatiale, le médical, les hautes technologies, les sports extrêmes et les grands travaux. De sa première clé à molette à son vaste catalogue d’outils innovants, Facom s’est imposée comme la marque de référence en outillage à main en Europe. Fidèle à sa mission d’origine, l’entreprise œuvre chaque jour à optimiser la performance des professionnels et la qualité de leur travail. La certification "Origine France Garantie" atteste de son engagement pour une fabrication française, gage d’un savoir-faire reconnu et d’une qualité irréprochable.

Points forts

• Coupe nette et efficace grâce à la lame précise
• Zone coupe-fil intégrée pour plus de polyvalence
• Poignées bi-matière pour un confort optimal
• Convient aux droitiers et gauchers
• Design étudié pour limiter la fatigue de la main

Applications

Ces ciseaux d'électriciens sont conçus pour les professionnels du courant faible et fort, dans des contextes de pose, maintenance ou dépannage. Ils sont parfaits pour couper des fils, des câbles, des colliers de serrage ou encore des gaines plastiques. Leur conception permet une manipulation facile dans les armoires électriques, les tableaux de distribution, les faux plafonds ou les gaines techniques. Ils conviennent aussi bien à l’usage en atelier qu’en chantier, dans les domaines résidentiels, tertiaires ou industriels.

Informations techniques


Attributs
Longueur143 mm
Longueur de la lame45 mm
Matièrebranches bi-matière et lames brunies
17,33 HT
/ unité
20,80 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h