Ciseaux Facom 980C.PB, Longueur: 205 mm
Cisaille multi-usages Coupe Tout 980C lame dégagée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :980C.PB
Rubix :0139-5332997
EAN :3148517996502
Documents
Détails articles : CISAILLE MULTI-USAGE LAMES LGUE LAMES LGUES 980C.PB-PRMO10/40
Le coupe-tout Facom est un outil de coupe polyvalent, conçu pour les professionnels. Il est idéal pour découper les matières souples comme le caoutchouc, les tapis, le plastique, etc.
Caractéristiques :
Le coupe-tout Facom 980 se distingue par sa capacité à trancher avec facilité une grande variété de matériaux tels que le carton, le caoutchouc, le cuir ou encore le PVC, jusqu'à 5 mm d'épaisseur. Son tranchant légèrement cranté empêche tout dérapage pendant la coupe, assurant ainsi une précision constante. Une encoche sur le haut de la lame permet de couper aisément les câbles en cuivre ou en acier. Le confort est renforcé par des poignées bi-matière antiglisse qui s'adaptent naturellement à la main de l'utilisateur, même lors d'usages prolongés. De plus, un système limitant l'ouverture de la pince permet de l'adapter à la taille de la main pour une ergonomie parfaite.
Spécifications :
- Lame : droite ou dégagée (en angle).
- Longueur totale de l’outil : 205 mm.
- Poids net : 0,2 kg.
- Ouverture des lames : de 29 à 36 mm.
- Ouverture de la poignée : de 77 à 102 mm
- Lame légèrement crantée pour une coupe précise.
- Gaines bi-matière antiglisse.
- Système de blocage de sécurité en position fermée.
- Outil garanti à vie par le fabricant.
- Convient à la coupe de matériaux jusqu’à 5 mm d’épaisseur.
Caractéristiques :
Le coupe-tout Facom 980 se distingue par sa capacité à trancher avec facilité une grande variété de matériaux tels que le carton, le caoutchouc, le cuir ou encore le PVC, jusqu'à 5 mm d'épaisseur. Son tranchant légèrement cranté empêche tout dérapage pendant la coupe, assurant ainsi une précision constante. Une encoche sur le haut de la lame permet de couper aisément les câbles en cuivre ou en acier. Le confort est renforcé par des poignées bi-matière antiglisse qui s'adaptent naturellement à la main de l'utilisateur, même lors d'usages prolongés. De plus, un système limitant l'ouverture de la pince permet de l'adapter à la taille de la main pour une ergonomie parfaite.
Spécifications :
- Lame : droite ou dégagée (en angle).
- Longueur totale de l’outil : 205 mm.
- Poids net : 0,2 kg.
- Ouverture des lames : de 29 à 36 mm.
- Ouverture de la poignée : de 77 à 102 mm
- Lame légèrement crantée pour une coupe précise.
- Gaines bi-matière antiglisse.
- Système de blocage de sécurité en position fermée.
- Outil garanti à vie par le fabricant.
- Convient à la coupe de matériaux jusqu’à 5 mm d’épaisseur.
Points forts
- Coupe précise sans dérapage grâce au tranchant légèrement cranté de la lame.
- Grande polyvalence d’usage pour couper divers matériaux comme le cuir, la tôle, le PVC ou le carton jusqu’à 5 mm et les fils métalliques.
- Confort optimal avec poignées bi-matière antiglisse adaptées à une prise en main prolongée.
- Grande polyvalence d’usage pour couper divers matériaux comme le cuir, la tôle, le PVC ou le carton jusqu’à 5 mm et les fils métalliques.
- Confort optimal avec poignées bi-matière antiglisse adaptées à une prise en main prolongée.
Applications
Le coupe-tout Facom est idéal pour toutes les opérations de coupe quotidienne dans les ateliers, les chantiers et les environnements industriels. Il est utilisé par les artisans, les techniciens de maintenance, les électriciens ou encore les professionnels du bâtiment. Il convient particulièrement pour la découpe de matériaux souples et semi-rigides tels que les tuyaux en PVC, les bandes de caoutchouc, les durites renforcées ou encore les pièces de cuir.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 205 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,69 € HT
/ unité
26,03 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h