Ciseaux Knipex 95 05 190, Longueur: 190 mm

Cisaille universelle

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :95 05 190
Rubix :7510-5312836
EAN :4003773019602
CISEAUX COUPE-TOUT 190MM

Résumé technique

Longueur190 mm

Documents

Détails articles : CISEAUX COUPE-TOUT 190MM


La cisaille universelle Knipex est conçue pour offrir une coupe nette et précise sur une grande variété de matériaux comme le plastique, le carton, le cuir ou les feuilles de métal non ferreux. Grâce à son tranchant affûté et à sa charnière ajustable, elle garantit une manipulation fluide et sécurisée. Compacte et légère, elle se distingue par sa qualité de fabrication et sa polyvalence dans les usages professionnels.

Caractéristiques :
La cisaille universelle Knipex est équipée de tranchants trempés et meulés avec précision, permettant des coupes franches et précises, qu'elles soient droites ou courbes. Sa lame profilée empêche les matériaux de glisser pendant la coupe, assurant ainsi un travail stable et régulier. Elle est pourvue d’un ressort d’ouverture pour un confort d'utilisation accru, d’un dispositif de verrouillage de sécurité et d’un ergot de protection contre les pincements. La charnière vissée est ajustable pour optimiser la pression de coupe selon le matériau travaillé. Sa finition polie et ses poignées en PVC extrudé garantissent une prise en main agréable et durable. Le design compact et le faible poids facilitent les manipulations prolongées sans fatigue.

Spécifications :
- Tranchants trempés et affûtés avec précision
- Un tranchant muni d’un biseau profilé anti-glissement
- Ressort d’ouverture intégré
- Dispositif de verrouillage de sécurité
- Ergot de protection contre les pincements
- Charnière vissée ajustable
- Finition polie
- Poignées avec gainage PVC par extrusion
- Ne coupe pas le fil d’acier ni la tôle de fer
- Coupe les plastiques souples et durs, le carton, le cuir, le papier, les feuilles de cuivre, laiton, aluminium, acier doux

Normes :
Ce produit est conforme au règlement européen REACH. Cela signifie qu’il ne contient aucune substance extrêmement préoccupante (SVHC), garantissant ainsi un haut niveau de sécurité chimique pour l’utilisateur et l’environnement.

Informations sur la marque :
Knipex est une entreprise allemande fondée en 1882, spécialisée dans la fabrication d’outils de précision pour les professionnels. Reconnue mondialement pour la qualité et la robustesse de ses pinces, la marque s’appuie sur l’innovation, la durabilité et la performance. Présente dans plus de 100 pays, Knipex propose plus de 1 500 références conçues pour répondre aux exigences de nombreux secteurs industriels.
For cutting cardboard, plastics, aluminium, brass and copper foils. Not suitable for steel wire or iron sheets. Precision ground, hardened blades. With opening spring and locking device. With guard. Adjustable bolted joint. Shears body: surgical steel, stainless, vacuum-hardened. Handles: plastic, impact-proof.

Points forts

- Coupe précise et nette même sur matériaux difficiles grâce à un affûtage de qualité et une lame anti-glissement ;
- Utilisation confortable avec ressort d’ouverture et poignée ergonomique en PVC ;
- Sécurité renforcée par le cran de verrouillage et l’ergot de protection ;
- Réglage fin possible grâce à la charnière vissée ajustable ;
- Polyvalence d’utilisation sur une large gamme de matériaux ;
- Format compact et léger, idéal pour une utilisation prolongée sans fatigue ;
- Finition polie pour un entretien facilité et une meilleure durabilité.

Applications

La cisaille universelle Knipex est idéale pour les travaux de découpe dans l'artisanat, la maintenance, l’assemblage, les ateliers de prototypage ou encore les services de modélisation. Elle convient parfaitement pour la coupe de feuilles d’aluminium, de cuivre, de laiton, de carton, de plastique rigide ou souple, de cuir ou de papier. Elle s’utilise efficacement dans les secteurs de l’électronique, du bâtiment, de l’automobile, de la plasturgie et de l’emballage, notamment pour les découpes précises de gabarits, de pièces sur-mesure ou de composants en feuille mince.

Informations techniques


Attributs
Longueur190 mm
23,00 € HT
/ unité
27,60 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours