Cisaille électrique SAM 333-30, Capacité de coupe: 16 mm | Poids: 0.65 kg
Cisaille universelle lames effilées tôle 16/10
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :333-30
Rubix :0149-5010524
EAN :3272670284708



Documents
Détails articles : CISAILLE 333-30
Présentation laquée, lames chromées en acier forgé.
Butée de fin de course.
Capacité de coupe 16/10.
Butée de fin de course.
Capacité de coupe 16/10.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de coupe | 16 mm |
|---|---|
| Poids | 0,65 kg |
| Longueur | 300 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,60 € HT
/ unité
115,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
