Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex CIRI63A0825, Diamètre intérieur: 63 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 472
Circlips pour trous
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CIRI63A0825
Rubix :U600-8295523
Fabricant :0472263
EAN :4043377410825


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 63 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 67,2 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : CIRCLIP INT D.63 A1 DIN 472 INOX RENFORCE 1.4122
Anneaux d'arrêt pour alésages A1 63X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 63 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 67,2 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Epaisseur | 2 mm |
| Type | anneaux d'arrêt pour alésages |
| Norme | DIN 472 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,43 € HT
/ 10 unités
109,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre intérieur
63 mm
Diamètre extérieur
67,2 mm