Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex 9925431028, Diamètre intérieur: 25.7 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 9925
Anneaux élastiques en fil rond pour arbres
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :9925431028
Rubix :U600-8296199
Fabricant :9925431028
EAN :4043377390370


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25,7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 28 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : BAGUE DE BUTE FIL RONDDIN 9925 INOX A1 D28 ARRET POUR ARBRE
Anneaux élastiques en fil rond pour arbres A1 28X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25,7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 28 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Epaisseur | 2 mm |
| Type | anneaux élastiques en fil rond pour arbres |
| Norme | DIN 9925 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
221,86 € HT
/ 200 unités
266,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre intérieur
25,7 mm
Diamètre extérieur
28 mm