Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex CIRE12/200, Diamètre intérieur: 11 mm | Matériau/finition: Acier | Norme: DIN 471
Circlip
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :864218
Spartex :CIRE12/200
Rubix :U600-8311747
Fabricant :000471.00000.9120.000
EAN :4043952085578


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 11 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 19 mm |
| Matériau/finition | Acier |
Détails articles : CIRCLIP EXT D.12 BR DIN 471 PT PACK ACIER BRUT
Circlips pour arbres D.12 acier ressort DIN 471 Boitage = 200p
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 11 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 19 mm |
| Matériau/finition | Acier |
| Epaisseur | 1 mm |
| Norme | DIN 471 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,10 € HT
/ 200 unités
22,92 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Diamètre intérieur
11 mm
Diamètre extérieur
19 mm