Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex CIRI24A0244, Diamètre intérieur: 24 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 472

Circlips pour trous

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :CIRINT24A2
Spartex :CIRI24A0244
Rubix :U600-8306974
Fabricant :0472224
EAN :4043377040244
CIRCLIP INT D.24 A1 DIN 472 INOX RENFORCE 1.4122
brand logo

Résumé technique

Diamètre intérieur24 mm
Diamètre extérieur25,9 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A1
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CIRCLIP INT D.24 A1 DIN 472 INOX RENFORCE 1.4122


Circlips pour trous A1 24X
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur24 mm
Diamètre extérieur25,9 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A1
Epaisseur1,2 mm
Typecirclips pour trous
NormeDIN 472
120,08 € HT
/ 100 unités
144,10 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Diamètre intérieur

24 mm

Diamètre extérieur

25,9 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.