Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex CIRE18/200, Diamètre intérieur: 18 mm | Matériau/finition: Acier | Norme: DIN 471
Circlip
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CIRE18/200
Rubix :U600-8311743
Fabricant :000471.00000.9180.000
EAN :4043952085639


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 18 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 17 mm |
| Matériau/finition | Acier |
Détails articles : CIRCLIP EXT D.18 BR DIN 471 PT PACK ACIER BRUT
Circlips pour arbres D.18 acier ressort DIN 471 Boitage = 200p
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 18 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 17 mm |
| Matériau/finition | Acier |
| Epaisseur | 1,2 mm |
| Norme | DIN 471 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,90 € HT
/ 200 unités
45,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Diamètre intérieur
18 mm
Diamètre extérieur
17 mm