Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex CIRE30A9774, Diamètre intérieur: 27.9 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 471

Circlips pour arbres

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :881008
Spartex :CIRE30A9774
Rubix :U600-8295799
Fabricant :0471230
EAN :4043377039774
CIRCLIP EXT D.30 A1 DIN 471 INOX RENFORCE 1.4122
brand logo

Résumé technique

Diamètre intérieur27,9 mm
Diamètre extérieur40,5 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A1
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CIRCLIP EXT D.30 A1 DIN 471 INOX RENFORCE 1.4122


Circlips pour arbres A1 30X
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur27,9 mm
Diamètre extérieur40,5 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A1
Epaisseur1,5 mm
Type0,332
NormeDIN 471
113,09 € HT
/ 50 unités
135,71 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Diamètre intérieur

27,9 mm

Diamètre extérieur

40,5 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.