Anneau de retenue et anneau à ressort Sephat 2610076, Diamètre intérieur: 110 mm | Matériau/finition: Acier | Norme: DIN 472

Circlips intérieur pour alésages DIN 472

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sephat :2610076
Rubix :0427-8118997
CIRCLIPS INTERIEUR/ALESAGES DIN472 EN VRAC DIAM.110 ACIER

Résumé technique

Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur118 mm
Matériau/finitionAcier
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CIRCLIPS INTERIEUR/ALESAGES DIN472 EN VRAC DIAM.110 ACIER


Circlips intérieur pour alésages en acier ou acier inox. DIN 472.

Applications

Utilisé pour la résolution des transmissions spéciales dans l'industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur118 mm
Matériau/finitionAcier
Epaisseur4 mm
NormeDIN 472
9,87 HT
/ unité
11,84 TTC
brand logo
Prix dégressifs
1 unité
9,87 HT / unité
5 à 9
7,37 HT / unité
10 à 19
6,34 HT / unité
20 à 99
5,52 HT / unité
100 et plus
4,65 HT / unité
  • En stock, expédié sous 24/48h

Diamètre intérieur

110 mm

Diamètre extérieur

118 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.