Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex RONAERGOT19A4, Diamètre intérieur: 19 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: DIN 432
Rondelles d'arrêt avec ergot
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONAERGOT19A4
Rubix :U600-8281534
Fabricant :04324190
EAN :4043377032720


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 19 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : ROND ARRET ERGOT 19 DIN 432 INOX A4 04324190
Rondelles d'arrêt avec ergot A4 40X19X1,2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 19 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Epaisseur | 1,2 mm |
| Type | rondelles d'arrêt avec ergot |
| Norme | DIN 432 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,92 € HT
/ 50 unités
39,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
19 mm
Diamètre extérieur
40 mm