Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex CIRI140A0145, Diamètre intérieur: 140 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 472
Circlips pour trous
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CIRI140A0145
Rubix :U600-8295669
Fabricant :04722140
EAN :4043377040145


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 140 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 147 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : CIRCLIP INT D.140 A1 DIN 472 INOX A1
Circlips pour trous A1 140X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 140 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 147 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Epaisseur | 4 mm |
| Type | circlips pour trous |
| Norme | DIN 472 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 011,87 € HT
/ 10 unités
1 214,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
147 mm