Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex RON2L10,5A2, Diamètre intérieur: 10.5 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 463

Rondelles d'arrêt avec 2 languettes

Voir les informations techniques

Références

Spartex :RON2L10,5A2
Rubix :U600-8281612
Fabricant :04632105
EAN :4043377038449
ROND ARRET 2 LANG.10,5 DIN 463 INOX A2 04632105

Résumé technique

Diamètre intérieur10,5 mm
Diamètre extérieur21 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROND ARRET 2 LANG.10,5 DIN 463 INOX A2 04632105


Rondelles d'arrêt avec 2 languettes A2 21X10,5X0,75

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur10,5 mm
Diamètre extérieur21 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Epaisseur0,75 mm
Typerondelles d'arrêt avec 2 languettes
NormeDIN 463
21,88 € HT
/ 100 unités
26,26 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Diamètre intérieur

10,5 mm

Diamètre extérieur

21 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.