Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex CIRE7A9958, Diamètre intérieur: 7 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 471

Circlips pour arbres

Voir les informations techniques

Références

Spartex :CIRE7A9958
Rubix :U600-8289121
Fabricant :047127
EAN :4043377039958
CIRCLIP EXT D.7 DIN 471 INOX 1.4122 - RENFORCE
brand logo

Résumé technique

Diamètre intérieur7 mm
Diamètre extérieur13,5 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A1
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CIRCLIP EXT D.7 DIN 471 INOX 1.4122 - RENFORCE


Circlips pour arbres A1 7X
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur7 mm
Diamètre extérieur13,5 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A1
Epaisseur0,8 mm
Typecirclips pour arbres
NormeDIN 471
54,66 HT
/ 200 unités
65,59 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Diamètre intérieur

7 mm

Diamètre extérieur

13,5 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.