Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex RON1L4,3A2, Diamètre intérieur: 4.3 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 93
Rondelles d'arrêt avec 1 languette
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RON1L4,3A2
Rubix :U600-8281641
Fabricant :0093243
EAN :4043377012890


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 4,3 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 14 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : ROND ARRET 1 LANG.4,3 DIN 93 INOX A2 0093243
Rondelles d'arrêt avec 1 languette A2 14X4,3X0,38
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 4,3 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 14 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Epaisseur | 0,38 mm |
| Type | rondelles d'arrêt avec 1 languette |
| Norme | DIN 93 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,25 € HT
/ 500 unités
47,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
4,3 mm
Diamètre extérieur
14 mm