Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex CIRE60A9934, Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 471
Circlips pour arbres
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :CIREXT60A2
Spartex :CIRE60A9934
Rubix :U600-8306984
Fabricant :0471260
EAN :4043377039934


Résumé technique
| Diamètre extérieur | 60 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : CIRCLIP EXT D.60 A1 DIN 471 INOX RENFORCE 1.4122
Circlips pour arbres A1 60X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 60 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Epaisseur | 2 mm |
| Type | circlips pour arbres |
| Norme | DIN 471 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
167,40 € HT
/ 25 unités
200,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre intérieur
18,5 mm
Diamètre extérieur
60 mm